曜日別特売

フルーリスフレ スリッパ

フルーリスフレ スリッパ - オカフルーリスフレ スリッパ - オカ

ふんわりとしたリボンが足元を優しく包み込む。足触りも見た目もふんわり優しいスリッパ「フルーリスフレ」シリーズ。足を置く部分はマットと同じ糸を使っています。ふわふわの糸の中にラメの糸が見え隠れし、光が当たるとキラッと輝きます。上品で落ち着いた輝きです。甲部分がリボンの形になっていて、履くと足もとがぐっと可愛らしくなります。ふわっと優しいタオルのような肌触りです。前開きタイプなので通気性がよく、お風呂上がりに履いていただいてもさわやかに過ごしていただけます。洗濯ネットに入れていただき、洗濯機で丸洗いしていただけます。お手入れが簡単なのでいつでも清潔に過ごせます。お揃いのマットと一緒に使えば可愛さがさらにアップします。

材質ポリエステル75%、アクリル15%、複合繊維10%質量(g)0.19高さ(cm)7縦(cm)26横(cm)22.5内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762715-ピンク
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
07762731-ベージュ
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする