お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か
『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。
クロスアートとは
壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。
人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。
その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。
塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。
クロスアートとは
作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。
まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。
壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。
クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!
短時間!
壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。
低価格!
壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。
消臭、抗菌、抗ウィルス効果!
お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。