オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネットStarTech.com税込¥93,478¥84,980
ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカードStarTech.com税込¥28,578¥25,980
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカードStarTech.com税込¥29,678¥26,980