オカ
スゴフワ 便座クッション
ふわふわのやわらかいボア生地が気持ちよい貼る便座シート。どのタイプの便座にも装着可能。貼るだけで簡単に装着できる便座クッションです。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途
U型、O型、洗浄便座型兼用。トイレ便座シート。
適合
U型便座、O型便座
色
ベージュ
取付方式
吸着式
混率(%)
表面:ポリエステル100
素材
クッション部:発泡ウレタン、裏面:ポリウレタン
内容量
1枚
注意
※暖房便座にご使用される場合は電源を切ってご使用ください。また、長時間貼ったままの状態にしておくと、便座からはがしにくくなる場合がありますので、週に一度は、はがして吸着面を空気にふれさせてください。
※表面がザラザラした便座にはご使用できません。
※乾燥機はご使用にならないでください。
※洗濯用石けんはご使用にならないでください。吸着力が損なわれます。
※漂白剤および柔軟剤はご使用にならないでください。
※色移りする場合がありますので他のものとは分けて洗ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07764036
-
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください