フルールブラン 便座カバー洗浄暖房

フルールブラン 便座カバー洗浄暖房 - オカフルールブラン 便座カバー洗浄暖房 - オカ

洗浄・暖房型専用便座カバー。洗浄・暖房機能の付いている便座にご使用いただけます。ふんわり優しい肌触りであったか。大きめのホックで留め外ししやすく、お手入れの際の取り外しも簡単。フックとカバー裏側のすべり止め付きで、ずれにくい。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。

用途洗浄・暖房型用トイレ便座カバー。トイレタリー。適合機種TOTO・INAX(LIXIL)・Panasonic・東芝・日立・サンヨーの各タイプ。※角型(四角)の便座にはご使用できません。(Panasonic製アラウーノなど)取付方式ホック式混率(%)表糸:アクリル100、芯糸:ナイロン91、ポリウレタン9内容量1枚
注意
※乾燥機はご使用にならないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07764061-ピンク
1,000
979
1,077(税込)
6日以内出荷
07764070-グリーン
1,000
979
1,077(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする