曜日別特売

ファンディットアニマル デコレーションマスコット

ファンディットアニマル デコレーションマスコット - オカファンディットアニマル デコレーションマスコット - オカファンディットアニマル デコレーションマスコット - オカファンディットアニマル デコレーションマスコット - オカ

かわいいプードルのデザインでトイレのフタをデコレーションできるトイレフタカバー。ふわふわもこもこの優しい肌触りで癒されます。3ヵ所の吸着シートでペタッと貼るだけで簡単装着。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。

用途トイレフタカバー。デコレーションマット。プードル取付方式吸着式混率(%)ポリエステル100寸法(cm)約23×28×厚さ2素材吸着シート:アクリル樹脂内容量1枚
注意
※フタ表面のホコリや汚れをふき取ってからカバーを装着してください。
※乾燥機はご使用にならないで下さい。
※柔軟剤(吸水力が損なわれます)や漂白剤は、ご使用にならないでください。
※初めは多少毛羽が出ますので、他のものとは別にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07764027-
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする