曜日別特売

モイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダー 10枚入り

モイスクル じんわりホットアイマスク  ラベンダー 10枚入り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク  ラベンダー 10枚入り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク  ラベンダー 10枚入り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク  ラベンダー 10枚入り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク  ラベンダー 10枚入り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク  ラベンダー 10枚入り - アイリスオーヤマ

目もとをじんわり温めて、気分もリラックスできるホットアイマスクです。開封すると温かくなるので、すぐにご使用できます。外出先でも使えて便利です。じんわり快適な温かさ約40℃が約20分続きます。耳のかけ心地や鼻の高さに合わせてカットできるミシン目付きです。目もとにしっかりフィットします。お仕事の合間や移動中、就寝前など様々なシーンでリラックスできます。ラベンダーの香り付きです

材質【表地(外側)】ポリエステル 【裏地(内側)】ポリエステル 【耳かけ】ポリプロピレン、ポリエチレン 【中材】鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、香料質量(g)10枚数10枚入り寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)185×78(1枚いたり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07770519MSM-L10
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする