全自動洗濯機 10.0kg

全自動洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg - アイリスオーヤマ

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。

付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)37ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2.0定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB標準使用水量(L)109寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956所要時間(標準)44分水量(L)標準:53内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07770616ITW-100B01-W
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする