曜日別特売

全自動洗濯機 8.0kg

全自動洗濯機 8.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg - アイリスオーヤマ

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。

付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)36種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2.0定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB標準使用水量(L)99寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917水量(L)標準:49内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
所要時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07770598ITW-80B01-Wホワイト(標準)43分
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07770607ITW-80B01-Bブラック43分(標準)
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする