AIS (エイ・アイ・エス)
オープンラック・スリム
製品サイズ(約):幅60×奥行20×高さ20cm
内寸(約):幅56.2×高さ16.3cm
製品重量(約):4kg
耐荷重(約):20kg
主材:プリント紙化粧繊維板
お客様組立品
質量(kg)
4
色
ブラウン
奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07770300
OPRS-622
600
200
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
1
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません