オープンラック・スリム

オープンラック・スリム - AIS (エイ・アイ・エス)オープンラック・スリム - AIS (エイ・アイ・エス)オープンラック・スリム - AIS (エイ・アイ・エス)オープンラック・スリム - AIS (エイ・アイ・エス)オープンラック・スリム - AIS (エイ・アイ・エス)オープンラック・スリム - AIS (エイ・アイ・エス)オープンラック・スリム - AIS (エイ・アイ・エス)オープンラック・スリム - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅40×奥行20×高さ30cm
内寸(約):幅36.2×高さ26.3cm
製品重量(約):3.5kg
耐荷重(約):20kg
主材:プリント紙化粧繊維板
お客様組立品

幅(mm)400質量(kg)3.5ブラウン高さ(mm)300奥行(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07770327OPRS-432
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥750/税込¥825
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする