QTJ
Type-Cケーブル
USB Type-C対応の充電通信ケーブルです。取りまとめておけるケーブルタイ付属。
100cmの長さで持ち運びにもデスク周りでも使用しやすい
USB Type-Cコネクタに対応し各種端末に使用可能
色
ホワイト
質量(g)
23
備考
~3A対応入力※56KΩ対応のType-C規格に準拠/充電・データ通信対応
適合規格
Type-C
適合機器
スマートフォン / タブレット / その他
コード長さ(cm)
100
コネクタ
USB-A → USB Type-Cコネクタ
適合用途
充電・通信
内容量
1個
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07781369
QTC-0412
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください