曜日別特売

Type-Cケーブル

Type-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJ

2ポート搭載AC充電器とスマートフォン充電ケーブルのセット
コンセントが干渉しにくいスリムなサイズ
USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能
Type-C対応のスマートフォンに急速充電が可能です。 ※使用環境に応じて異なります。
プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利

適合規格USB-A / Type-Cケーブル長(m)(約)1適合機器スマートフォン / タブレット定格出力5V/2.4A(合計最大出力)製品質量(g)ACアダプタ:(約)49、ケーブル:(約)25コネクタType-C寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC本体:42×40×25.5定格入力AC100V-240V適合用途充電内容量1個
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
※定格入力100-240Vと記載されておりますが日本国内でのご使用を推奨しております。
※日本国内でご使用いただいた場合のみサポート対象となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781439QTC-024WHホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07781457QTC-024PKピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07781466QTC-024PUパープル
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07781448QTC-024BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする