ワイヤレス充電器

ワイヤレス充電器 - QTJワイヤレス充電器 - QTJワイヤレス充電器 - QTJワイヤレス充電器 - QTJワイヤレス充電器 - QTJワイヤレス充電器 - QTJワイヤレス充電器 - QTJワイヤレス充電器 - QTJ

マグネットで吸着置くだけラクラク充電
薄型コンパクトマグネット式ワイヤレス充電器
スマホ背面にマグネットで付けるだけで充電可能
※ケースの形状によって使用できない場合があります
マグネットで吸着するので充電中にずれてしまう心配なし!
充電しながら使用しても邪魔にならない

出力(W)5.0/7.5/10/15適合規格ワイヤレス最大出力(W)15適合機器マグネットワイヤレス充電対応端末寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:(約)56×56×5.6入力ポートType-C:9V/2A内容量1個
注意
※製品適合表では×で表示されますが、マグネットワイヤレス充電対応端末でご使用いただけます。
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
製品質量(g)
出力ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781387QXW-0400WHホワイト約1本体のみ:(約)41ワイヤレス
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
07781396QXW-0400BKブラック約1本体のみ:(約)41ワイヤレス
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
07781405QXW-0401WHホワイト約2本体のみ:(約)52ワイヤレス 5.0W/7.5W/10W/15W
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
07781421QXW-0401BKブラック約2本体のみ:(約)52ワイヤレス 5.0W/7.5W/10W/15W
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする