プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト スタンダード

プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト スタンダード - 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト スタンダード - 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト スタンダード - 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト スタンダード - 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト スタンダード - 河村電器産業

トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!
プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。
スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。

付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9内容量1台
注意
※取付は通常のコンセントと同じです。

※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要となります。

※ご使用前に施工・取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使い下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781850PTC-A15SE-W1アラーム
6,120
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07781859PTC-A15W-W2アラーム
5,760
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
07781868PTC-A15WE-W2アラーム
6,120
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07781877PTC-BA15SE-W1遮断・アラーム
7,690
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
07781886PTC-BA15W-W2遮断・アラーム
7,330
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
07781895PTC-BA15WE-W2遮断・アラーム
7,690
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする