河村電器産業
プレトラックコンセント(多回路2連・簡易耐火枠付) PTC2 多回路用 2列タイプ
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!
多回路用タイプは、テレビやパソコン周辺など、長時間コンセントを差したままの箇所に最適です。
仕様
アース付
付属品
本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状
平刃
質量(kg)
0.3
色
ホワイト
タイプ
樹脂プレートタイプ
種類
埋込コンセント
定格
AC100V
コンセント個数
5
コンセント形状
その他
品種
多回路用
定格電流(A)
15
対応
簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
120×116.5×37.9
内容量
1台
関連資料:
商品詳細資料(3.11MB)
注意
※取付は通常のコンセントと同じです。
※
※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要となります。
※
※ご使用前に施工・取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使い下さい
※
※多回路用を含め、全てのコンセント口がプレトラック検出機能付きです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07781649
PTC2-A15FE
アラーム
¥
6,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07781658
PTC2-BA15FE
遮断・アラーム
¥
7,860
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意