テンパール工業
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
定格電圧(V)
100-200
定格電流(A)
100
接続方式
表面形
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07797916
103EC10W2L
¥
33,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください