ハスクバーナ
チェンソー T525 10インチ
ピッチ
1/4"
出力(kW)
1.1
チェーンスピード(m/s)
最大出力時16.1
チェンタイプ
H00
乾燥質量(kg)
本体:2.7
騒音レベル(dB(A))
耳元騒音レベル:98
振動(m/s
2
)
等価振動レベル(ahv 、 eq):前ハンドル:4.9、リアハンドル:5.2
排気量
排出ガス(CO2 EU V):850g/kWh
音響パワーレベル(dB)
(LWA)保証値:111(A)
バー(cm)
25(10インチ)、最短20推奨、最長30推奨
排気量(cm
3
)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07793917
970737010
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください