バリウススタンド看板

バリウススタンド看板 - TOKISEIバリウススタンド看板 - TOKISEIバリウススタンド看板 - TOKISEIバリウススタンド看板 - TOKISEIバリウススタンド看板 - TOKISEIバリウススタンド看板 - TOKISEIバリウススタンド看板 - TOKISEIバリウススタンド看板 - TOKISEI

パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。
面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。

用途ポスター展示に。枠の色シルバー外形寸法(縦×横)(mm)板面:841×594外寸法・高さ(mm)1080パネルA1外寸法・間口(mm)630内容量1台
注意
※防水パックシート付ではありません。
※差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07794030VASKACA1K143-5606片面405
19,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像07794039VASKACA1R145-2935両面540
28,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする