曜日別特売

竹用ドリル

竹用ドリル - スターエム竹用ドリル - スターエム竹用ドリル - スターエム竹用ドリル - スターエム竹用ドリル - スターエム竹用ドリル - スターエム竹用ドリル - スターエム竹用ドリル - スターエム

推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。
バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。
アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。
先端は鋭角タイプです。
材への位置決めがカンタンです。

用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07790189601-1301311666
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07790198601-1401411666
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07790207601-1601611666
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07790216601-1701711666
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07790225601-1901912566
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
07790241601-2002012575
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする