シャリエワゴンハイ

シャリエワゴンハイ - ダンディシャリエワゴンハイ - ダンディシャリエワゴンハイ - ダンディシャリエワゴンハイ - ダンディシャリエワゴンハイ - ダンディシャリエワゴンハイ - ダンディシャリエワゴンハイ - ダンディシャリエワゴンハイ - ダンディ

折りたたみできるワゴン。
ラバーストッパーをすべてのシャリエシリーズに1つづつ同梱いたしました。
やや傾斜のついた床などで滑っていってしまうのを防ぎます。
ゴム製のストッパーですが磁石がついているのでシャリエ本体にくっつきます。

用途
ハイタイプはキャスターを外すとワゴンではなく、「棚」や「折りたたみテーブル」として使用も可能になりました。
作業台や調理台として動いてほしくない場所での使用や、美しいオープンシェルフとして使用したい際にご利用いただけます。
付属品ラバーストッパー、アジャスター材質スチール外寸法・高さ(mm)856外寸法・奥行(mm)450均等耐荷重(kg/台)80外寸法・間口(mm)689有効内寸法・間口(mm)630有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)856内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07793987CWH-T2645-68252
54,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07793996CWH-T3645-68243
64,800
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする