曜日別特売

[冷蔵] QBB マーブルチーズ

[冷蔵] QBB マーブルチーズ - QBB[冷蔵] QBB マーブルチーズ - QBB[冷蔵] QBB マーブルチーズ - QBB

大理石模様を有した、色とりどりで風味豊かなブロックタイプのチーズです。オードブルやおつまみに最適です。1本800gとなっており好きな形に切って食べたり、調理に使用したりと用途が多いオールマイティな商品です。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。内容量1セット(800g×2個)
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07794897-
オープン
6,998
7,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする