[冷蔵] QBB モッツァレラベビー4個

[冷蔵] QBB モッツァレラベビー4個 - QBB[冷蔵] QBB モッツァレラベビー4個 - QBB

カットして調理にも、おやつ、おつまみにもと様々な用途でお楽しみいただけます。モッツァレラチーズをチーズ分中60%以上配合したベビーチーズです。ミルキーで口当たりの良いチーズに仕上げています。厳選されたナチュラルチーズを主原料とし、こだわりの品質を追求したロングセラー商品です。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07794267-1セット(54g×5個)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07794276-1セット(54g×10個)
オープン
3,198
3,454(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする