曜日別特売

[冷蔵] QBB レンジ用ふぉんじゅ亭

[冷蔵] QBB レンジ用ふぉんじゅ亭 - QBB[冷蔵] QBB レンジ用ふぉんじゅ亭 - QBB[冷蔵] QBB レンジ用ふぉんじゅ亭 - QBB

電子レンジで簡単に調理できるチーズフォンデュです。容器付きで後片付けも楽々で、お好みの具材をつけるだけ。アレルゲンが乳のみなのでより幅広い消費者に楽しんでいただけます。通年販売商品のため食べたいときに気軽にチーズフォンデュを楽しむことができます。献立メニューの1品追加や女子会、パーティー等様々な場面で活躍致します。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。賞味期限は、外箱未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。袋ごと電子レンジに入れないで下さい。この容器は電子レンジ専用です(オートボタン、オーブン、オーブントースター、直火など不可)。置き台用の外箱は電子レンジに入れないで下さい。この商品にはアルコール分(使用量1.0%未満)が含まれています。小さなお子様やお酒に弱い方はご注意ください。内容量1セット(200g×3個)
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07794206-
オープン
3,298
3,562(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする