[冷蔵] QBB プレミアムベビーチーズ ゴルゴンゾーラ入り

[冷蔵] QBB プレミアムベビーチーズ ゴルゴンゾーラ入り - QBB[冷蔵] QBB プレミアムベビーチーズ ゴルゴンゾーラ入り - QBB

プレミアムベビーチーズは定番のベビーチーズと比較して、よりお酒のおつまみとして支持されています。普段の家飲みやパーティーの時などの1品として、是非お試し下さい。世界三大ブルーチーズの一つ、イタリア産ゴルゴンゾーラ入り(チーズ中添加量7%以上)。見た目にも青カビを楽しめ、マイルドな味わいです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07794328-1セット(54g×5個)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07794337-1セット(54g×10個)
オープン
3,298
3,562(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする