曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - DAIKO(大光電機)シーリングライト - DAIKO(大光電機)シーリングライト - DAIKO(大光電機)シーリングライト - DAIKO(大光電機)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。

材質プラスチック・布布ナチュラル色温度(K)2700~6500光色昼白色~電球色調光率(%)5~100調光の可否調色の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07788667DXL-8150234固有:11.7738008畳用
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
メイン画像07788676DXL-8150341固有:117480012畳用
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする