曜日別特売

組立端子台 T100

組立端子台 T100 - 国際電業
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07789620T100-2
3,680
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789629T100-3
5,230
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789638T100-4
6,850
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789647T100-5
8,320
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789656T100-6
9,850
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789665T100-7
11,450
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789681T100-8
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789690T100-9
15,410
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789699T100-10
16,360
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789717T100-12
19,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789708T100-11
17,890
取扱い終了
返品不可
07789726T100-13
20,800
取扱い終了
返品不可
07789735T100-14
22,440
取扱い終了
返品不可
07789751T100-15
23,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする