国際電業
サイレントソレノイド ダイレクトストッパー
ストローク(mm)
定格:40
保護構造
防雨 IEC IP23
定格電圧(V)
AC200±10% 50/60Hz
消費電力
100VA以下
センサー
定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)
-5~40(但し氷結なきこと)
ケーブル
VCTF4心×0.75mm2×300mm
取付方向
水平
最大連続通電時間(秒)
300以内 通電率1/6
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1800 1秒間
許容静荷重(kg)
29.4kN(3000f)
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07789970
SDS-35CL(4個入り)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07789979
SDS-35CR(4個入り)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください