材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス)質量(g)1670保護構造IP66定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷)適合規格EN60947-5-1接点構成1a-1b動作力27N塗装色メタリック(R25-635相当)使用周囲温度(℃)-5~65使用周囲湿度85%RH以下動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ耐電圧(V)AC2000/min内容量1個