エーフォース 250 (BK&GR 6尺)

エーフォース 250 (BK&GR 6尺) Little Giant エーフォース 250 (BK&GR 6尺) Little Giant エーフォース 250 (BK&GR 6尺) Little Giant エーフォース 250 (BK&GR 6尺) Little Giant エーフォース 250 (BK&GR 6尺) Little Giant エーフォース 250 (BK&GR 6尺) Little Giant エーフォース 250 (BK&GR 6尺) Little Giant エーフォース 250 (BK&GR 6尺) Little Giant

軽量で持ち運びしやすいFRP脚立「エーフォース」
〇幅広ステップ:上から3段目が20×33cmで安定感抜群です。(使用最大高さ)
〇天板トレー:多機能で工具・道具などはもちろん、マグネット付きで部品も仮置きも可能。
〇軽量:安定感抜群の構造ながら軽量。持ち運びもラクラク。

材質FRP 質量(kg)8.8 段数6 踏ざん踏面幅(mm)80 寸法(cm)幅広ステップ:20×33 全長(cm)収納:187 全高(m)1.75 高さ(cm)最大使用:117 最大使用質量(kg)113 奥行き(cm)収納:16 寸法(幅W×奥行D)(cm)設置:60×106 内容量1台
注意
※最上段と2段目には乗れません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07801976 LG-15766
43,800
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 5,000 / 税込 5,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする