エーフォース 300 (GR 6尺)

エーフォース 300 (GR 6尺) - Little Giantエーフォース 300 (GR 6尺) - Little Giantエーフォース 300 (GR 6尺) - Little Giantエーフォース 300 (GR 6尺) - Little Giantエーフォース 300 (GR 6尺) - Little Giantエーフォース 300 (GR 6尺) - Little Giantエーフォース 300 (GR 6尺) - Little Giantエーフォース 300 (GR 6尺) - Little Giant

軽量で持ち運びしやすいFRP脚立「エーフォース」
〇幅広ステップ:上から3段目が20×33cmで安定感抜群です。(使用最大高さ)
〇天板トレー:多機能で工具・道具などはもちろん、マグネット付きで部品も仮置きも可能。
〇ハンドル:持ち運びに便利な簡易ハンドル付。(※エーフォース300の6尺・8尺タイプのみ)
〇軽量:安定感抜群の構造ながら軽量。持ち運びもラクラク。

材質FRP質量(kg)10.7段数6踏ざん踏面幅(mm)80寸法(cm)幅広ステップ:20×33全長(cm)収納:188全高(m)1.75高さ(cm)最大使用:117最大使用質量(kg)136奥行き(cm)収納:16寸法(幅W×奥行D)(cm)設置:63×109内容量1台
注意
※最上段と2段目には乗れません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07802010LG-15796
48,300
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする