曜日別特売

[冷蔵] エシレバター ブロック (有塩)

[冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) - 片岡物産[冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) - 片岡物産[冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) - 片岡物産[冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) - 片岡物産[冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) - 片岡物産[冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) - 片岡物産

エシレ村のテロワールの恵みを受けた、A.O.P.認定発酵バター【商品特徴】優れた乳製品の産地として知られるフランス中西部・エシレ村で生産されるクリーミーな口あたりと、芳醇な香り。発酵バターはクリームを乳酸発酵させてからつくるバターで、ヨーグルトのような軽い酸味があり香り高いのが特長です。【ブランド説明】エシレ酪農協同組合は1894年からバター作りをはじめ、代々伝わる乳酸菌を大事に使いながら、昔ながらの製法で変わらぬ味を守り続けています。【ブランド説明】エシレ バターは、フランス政府からA.O.P.認定を受けた数少ないバター生産地のひとつです。

用途【賞味期限:発送時点で20日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにおめしあがりください。
注意
※要冷蔵(6℃以下)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07802676-1セット(100g×2個)
オープン
3,998
4,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07802685-1セット(100g×3個)
オープン
5,398
5,830(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07802701-1セット(100g×5個)
オープン
7,998
8,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07802710-1セット(100g×10個)
オープン
14,980
16,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07802719-1セット(250g×2個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07802728-1セット(250g×3個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07802737-1セット(250g×5個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07802746-1セット(250g×10個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする