チップ CNMG-CM

チップ CNMG-CM - タンガロイチップ CNMG-CM - タンガロイ
寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07818365CNMG160608-CM T920516.16.356.35T92050.8
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818381CNMG160612-CM T920516.16.356.35T92051.2
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818390CNMG160608-CM T921516.16.356.35T92150.8
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818399CNMG160612-CM T921516.16.356.35T92151.2
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818408CNMG160608-CM T621516.16.356.35T62150.8
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818417CNMG160612-CM T621516.16.356.35T62151.2
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818426CNMG160608-CM T50516.16.356.35T5050.8
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818435CNMG160612-CM T50516.16.356.35T5051.2
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818451CNMG160608-CM T51516.16.356.35T5150.8
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818460CNMG120404-CM T920512.94.765.16T92050.4
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818469CNMG120408-CM T920512.94.765.16T92050.8
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818478CNMG120412-CM T920512.94.765.16T92051.2
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818487CNMG120404-CM T921512.94.765.16T92150.4
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818496CNMG120408-CM T921512.94.765.16T92150.8
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818505CNMG120412-CM T921512.94.765.16T92151.2
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818521CNMG120404-CM T621512.94.765.16T62150.4
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818530CNMG120408-CM T621512.94.765.16T62150.8
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818539CNMG120412-CM T621512.94.765.16T62151.2
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする