曜日別特売

M18 FUEL ブロワー

M18 FUEL ブロワー - ミルウォーキーツールM18 FUEL ブロワー - ミルウォーキーツール

POWERSTATE ブラシレスモーターが風量14.2 m3/min、風速53.6 m/sを提供
両手利き用の無段変速スライド式ロックレバーにより、右手・左手どちらからでも任意の風速/風量にロック可能
騒音の低減によりブロワーが騒音規制に準拠し、ユーザーおよび近隣にとって環境騒音が抑えられる
即時に起動するため、立ち上げ時間が短縮し生産性が向上
バッテリーが無くなるまでハイパワーを持続

質量(kg)3.2~4.3 (2.0 Ah - 12.0 Ahバッテリー装着時)電圧(V)18風量(m3/min)0~14.2風速(km/h)0~193出力(N)12.2(風力)ファン回転速度(min-1[r.p.m])0~21000(無負荷時)内容量1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07825365M18 FBLG3-0 JP
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする