曜日別特売

M12 53.98mm 銅管カッター

M12 53.98mm 銅管カッター - ミルウォーキーツールM12 53.98mm 銅管カッター - ミルウォーキーツールM12 53.98mm 銅管カッター - ミルウォーキーツールM12 53.98mm 銅管カッター - ミルウォーキーツールM12 53.98mm 銅管カッター - ミルウォーキーツール

外径 34.92mm / 41.28mm / 53.98mm の3サイズ銅管のみ切断可能
M12 4.0Ah バッテリー装着時 100カット以上切断可能
高速かつ高品質な切断
作業負担を大幅に軽減
※銅管の切断以外には使用できません。

寸法(mm)321.8×97.8×139.7質量(kg)2.7電圧(V)12連続使用時間100カット (34.92mm銅管切断時、M12 B4 JP 装着時)機能LEDライト切断能力(Φmm)最大径:34.92、41.28、53.98(3サイズのみ)内容量1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
※銅管の切断以外には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07825356M12 CTC2-0 APJ
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする