曜日別特売

M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)

M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツール

最高のバランスを追求した性能とサイズ
軽量でコンパクトな設計
軽量設計により疲労を軽減
コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮
最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)
改良されたモーター設計により生産性が向上
4種類の駆動制御機能を搭載
自動停止モード め過ぎを防止

質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07825329M12 FIW2F12-0X0 JP124
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07825338M12 FIW2F38-0X0 JP122
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする