ミルウォーキーツール
M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)
適合機種:M18 5mm油圧カッター
切断可能電線:銅線、アルミ線 記載された材料の切断以外には使用しないでください
ジョーの幅(直径):35mm
最大切断範囲:銅線 80mm
2
、アルミ線500mm
2
まで
幅(mm)
35
切断可能範囲
【銅線 】~380(mm
2
)【アルミ線】 ~500(mm
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07830028
4932430839
オープン
¥
64,980
¥71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください