beam
XOMアジャストステム
高さ(mm)
コラムハイト:40
質量(g)
257
クランプ径(Φmm)
ハンドルクランプ径:25.4
アングル(°)
+20~-40
コラム直径(Φmm)
フォークコラム径:1-1/8”
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ステム長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07831848
B06STM00101
ブラック
95
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
07831857
B06STM00103
ブラック
110
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
07831866
B06STM00102
シルバー
95
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
07831875
B06STM00104
シルバー
110
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください