メーカー名:スフィアライト
メーカー品番:SRACH11D
フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り
販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流