ヨド物置 Colman モデル

ヨド物置 Colman モデル - ヨドコウヨド物置 Colman モデル - ヨドコウヨド物置 Colman モデル - ヨドコウヨド物置 Colman モデル - ヨドコウヨド物置 Colman モデル - ヨドコウヨド物置 Colman モデル - ヨドコウヨド物置 Colman モデル - ヨドコウ

アウトドアに合わせやすい深みのあるブラウンとブロンズ調のアクセントカラー。
インクドロッピング風のアートステッカーをお好きな場所に貼ることで、
ストリートアートのような雰囲気を楽しむことができます。

高さ(mm)2120.5奥行(mm)1161.5間口(mm)1862.5枚数アンカープレート:4棚板数(枚)2梱包数16床面積(m2)2.16有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1054.5×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1768.5×986×1920必要ブロック数(個)9内容量1台(1台)
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07832006LMDS-1811-CM/BR積雪型
287,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07832015LMD-1811-CM/BR一般型
285,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする