ショックレスハンマー
ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途
機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
主な用途
機械組立・修理作業
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
色
材質(柄部)
材質(頭)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13130419
RW30Φ
1本
ショックレスハンマー
-
木(ヒッコリー)
白-ナイロン 、黒-UPE 内部玉:炭素鋼
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130428
RW35Φ
1本
ショックレスハンマー
-
木(ヒッコリー)
白-ナイロン 、黒-UPE 内部玉:炭素鋼
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130437
RW45Φ
1本
ショックレスハンマー
-
木(ヒッコリー)
白-ナイロン 、黒-UPE 内部玉:炭素鋼
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130446
RW50Φ
1本
ショックレスハンマー
-
木(ヒッコリー)
白-ナイロン 、黒-UPE 内部玉:炭素鋼
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130455
H-30Φ/UPE (Black)
1個
ハンマー替ヘッド
黒
-
UPE
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130471
H-30Φ/NYLON
1個
ハンマー替ヘッド
白
-
ナイロン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130480
H-35Φ/UPE (Black)
1個
ハンマー替ヘッド
黒
-
UPE
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130489
H-35Φ/NYLON
1個
ハンマー替ヘッド
白
-
ナイロン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130498
H-45Φ/UPE (Black)
1個
ハンマー替ヘッド
黒
-
UPE
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130507
H-45Φ/NYLON
1個
ハンマー替ヘッド
白
-
ナイロン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130516
H-50Φ/UPE (Black)
1個
ハンマー替ヘッド
黒
-
ナイロン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13130525
H-50Φ/NYLON
1個
-
白
-
UPE
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください