タンガロイ
チップ JVTN55R
その他
【HAND】R【INSL】21【PDX】0.8【RE】0.05【TPN】0.6【TPX】1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832950
JVTN55R005FA SH7025
¥
16,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
07832959
JVTN55R005FB SH7025
¥
16,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください