ショートフラットハンドルバー

ショートフラットハンドルバー - B-Witchショートフラットハンドルバー - B-Witchショートフラットハンドルバー - B-Witchショートフラットハンドルバー - B-Witchショートフラットハンドルバー - B-Witch

通常のフラットバーは MTB 用のものでサイ ズが長く設定しており、街走行には広すぎて 乗りにくい。
そこでこのバーは街中でも乗り 易くする為に短くし、グリップとブレーキレ バーを取り付け部分をしっかり確保した。
グ リップはショートグリップがお勧め。

寸法(mm)460質量(g)176角度(°)バックスウィープ:10グリップ部(mm)22.2クランプ径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07835461B08HDL00101ブラック
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
07835470B08HDL00102ゴールド
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
07835479B08HDL00103オレンジ
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
07835488B08HDL00104シルバー
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
07835497B08HDL00105ホワイト
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする