曜日別特売

ライザーバー

ライザーバー - B-Witchライザーバー - B-Witchライザーバー - B-Witchライザーバー - B-Witchライザーバー - B-Witchライザーバー - B-Witchライザーバー - B-Witchライザーバー - B-Witch

一般のライザーバーは MTB 用に設計されており サイズが長く、街走行では広すぎて乗りにくい。
そこでこのバーは街中でも乗り易くする為に短く 設定し、グリップとブレーキレバーを取り付け部 分をしっかり確保した。
また、安全を優先し使用 パイプも肉厚に仕上げている。グリップはショー トグリップがお勧め。

寸法(mm)460×50質量(g)263角度(°)バックスウィープ:5グリップ部(mm)22.2×170クランプ径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07835366B08HDL00201ブラック
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
07835375B08HDL00202ブルー
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
07835391B08HDL00203ゴールド
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
07835400B08HDL00204ライトグリーン
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
07835409B08HDL00205ピンク
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
07835427B08HDL00207レッド
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
07835436B08HDL00208シルバー
3,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
07835445B08HDL00209ホワイト
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
07835418B08HDL00206パープル
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする