ショートステム

ショートステム - B-Witch

B-Witch 人気のショートフラット・ライザー バーに合わせたショートレングスステム。
フロントキャップは別売の grunge H ステム クランプ 25.4が対応するので カラーコーディネートも可能。
サイドの B-Witch ロゴは右を正位置に設定し ている。

適合1-1/8寸法(mm)45、コラムハイト:45ブラック質量(g)123角度(°)25クランプ径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07835506B08STM00101
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする