曜日別特売

ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き)

ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き) - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き) - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き) - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き) - 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IB型の特長】・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。

仕様上向き用材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SPC【概要】スチール製高さ(mm)31タイププレス製品・フランジタイプシリーズIB最大使用荷重30(kgf)対象上向き用自重(kg)0.25ボール径(inch)Φ1"フランジ径(Φmm)Φ78.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833598IB-25
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする