曜日別特売

エアボールリフタ エアー昇降式イグチベアーユニット ISR-50S型(シングルピストンタイプ)

エアボールリフタ エアー昇降式イグチベアーユニット ISR-50S型(シングルピストンタイプ) - 井口機工製作所エアボールリフタ エアー昇降式イグチベアーユニット ISR-50S型(シングルピストンタイプ) - 井口機工製作所

エアボールリフタとは高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的でかつ使い易い省力化機器です。・主に金型の段取り替え時に使用されています。・どの位スムースなの?・リフト能力に対し、最適なボールトランスファーを組み合わせており、高精度加工と相まって、始動抵抗値は最大荷重時においても 2/100 以下です。(搬送物底面=SS400 相当)・例えば、200Kg の搬送物でもわずか4Kg の力で移動や回転させることができます。・防塵性は?・ボール部のカバーをナイロン製とし、スクレーパ機能を持たせていますのでスチール製カバータイプに比べて塵埃が多い環境でも初期性能を長く保持します。・50mm 単位で長さを選択できます・各ボールトランスファーは独立したシリンダブロックで構成しており、これを連結していますので50mm ピッチで長さを選択することができます。・オプションのコネクションブロックにより、ボールリフタ同士を連結でき、1m 以上の長尺仕様にも容易に対応できます。( エアの給排気に要する時間に制限がなければ、何本でも連結できます。)

タイプISR50S(シングルピストンタイプ)内容量1個
全8種類を絞り込む
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ボール個数
全長(inch)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834280ISR50S-1000-A【ボールリフタ】100019【ボールリフタ】39.378.4
185,600
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
07834289ISR50S-650-A【ボールリフタ】65012【ボールリフタ】25.595.5
121,400
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
07834298ISR50S-700-A【ボールリフタ】70013【ボールリフタ】27.565.9
130,600
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
07834307ISR50S-750-A【ボールリフタ】75014【ボールリフタ】29.536.3
139,700
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
07834316ISR50S-800-A【ボールリフタ】80015【ボールリフタ】31.56.7
147,900
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
07834325ISR50S-850-A【ボールリフタ】85016【ボールリフタ】33.467.1
158,100
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
07834341ISR50S-900-A【ボールリフタ】90017【ボールリフタ】35.437.6
167,300
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
07834350ISR50S-950-A【ボールリフタ】95018【ボールリフタ】37.48
175,400
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする