ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK

ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK - 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。

仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK対象下向き用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
最大使用荷重
自重(kg)
ボール径(inch)
フランジサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833501IK-3875250(kgf)2.9Φ11/2"□100.0
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07833510IK-51100350(kgf)5.5Φ2"□130.0
34,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする