井口機工製作所
ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型
・ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。・主に航空便や船積み等の貨物運搬として使用されています。
仕様
上向き用
材質
【ローラー】STKM【概要】スチール製
タイプ
ローラーのみ
シリーズ
IR
対象
上向き用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
最大使用荷重
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07833790
IR-100L
70
200(kgf)
Φ50
¥
9,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07833799
IR-125L
95
250(kgf)
Φ60
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833808
IR-150L
120
300(kgf)
Φ70
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください