曜日別特売

特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用)

特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) - 井口機工製作所特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) - 井口機工製作所特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) - 井口機工製作所特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) - 井口機工製作所特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) - 井口機工製作所特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) - 井口機工製作所特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) - 井口機工製作所特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) - 井口機工製作所

・ISB SW 型特殊車輪とはコンパクトかつ重荷重を特長とし、耐久性に優れたISB 独自の車輪となります。・主にターンテーブル外周車輪に使用されています。・車輪頭部は、機種により焼き入れの有無がございます。・車輪頭部の材質変更、塗装なし、焼き入れ、形状変更を御希望の場合は別途御相談下さい。・クリーンルーム仕様を御希望の場合は別途御相談下さい。

仕様上下兼用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
取付
高さ(mm)
最大使用荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834551SW-100-Iツバナシ1304-Φ18100600(kgf)
35,700
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07834560SW-130-BS-I極重荷重用ツバナシ1604-Φ181303500(kgf)
139,100
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
07834569SW-50-Iツバナシ764-Φ1150100(kgf)
12,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
07834578SW-80-Iツバナシ1004-Φ1180400(kgf)
24,200
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする